Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1290801 Dop de robinet cu canelu drept 3/8 inch x 16 S/o | AG4GCK 33YW99

OSG 1290801 Dop de robinet cu caneluri drepte 3/8 inch x 16 S/o

În stoc
Articol: AG4GCK Model: 1290801Crucea Ref: 33YW99

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€138.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaOxid de abur
Număr listă916
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală6"
Smoală16
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.381 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1590101 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 S/o | AG4EJW 33YP12 1590101Mufă supradimensionată101H41"UNC2.5 "20+0.005€21.51
OSG 1590301 Robinet cu caneluri drepte E dop 1/4 inch x 28 S/o | AG4EJY 33YP14 1590301Mufă supradimensionată101H41"UNF2.5 "28+0.005€21.51
OSG 1975601 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 16 x 1.50 mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601În jos141446mmMetric Fine97mm1.50mmD6€100.97
OSG 22622 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 6 x 1.00 mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622În jos121324mmMetric grosier62mm1.00mm2€20.44
OSG 22628 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 8 x 1.25 mm S/o | AG4EKZ 33YW30 22628În jos121430mmMetric grosier70mm1.25mm2€22.07
OSG 22633 Dop de robinet cu caneluri drepte 10x1.50 mm S/o | AG4ELA 33YW31 22633dop121432mmMetric grosier75mm1.50mm2€47.67
OSG 1125901 Dop de robinet cu caneluri drepte 5/8 inch x 18 S/o | AG4FAV 33YP10 1125901dop101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€99.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1290801 Dop de robinet cu caneluri drepte 3/8 inch x 16 S/o
€138.34 /unitate