Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1316301308 Dop de robinet cu vârf spiralat 12x1.75 mm Acoperire în V | AG4BPT 33XR84

OSG 1316301308 Dop de robinet cu vârf spiralat 12x1.75 mm Acoperire în V

În stoc
Element: AG4BPT Model: 1316301308Crucea Ref: 33XR84
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
€138.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaV Acoperire
Număr listă13163
MaterialVC-10
Număr de flauturi4
Lungime totală86mm
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.9.30mm
MărimeaM12
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1316300108 Dop de robinet cu punct spiralat 2.5x0.45 mm Acoperire în V | AG4BPH 33XR75 1316300108Metric grosier246mm0.45mmD33.58mmM2.513mm€102.87
OSG 1316300208 Dop de robinet cu vârf în spirală 3x0.50 mm Acoperire în V | AG4BPJ 33XR76 1316300208Metric grosier249mm0.50mmD33.58mmM316mm€80.80
OSG 1316300308 Dop de robinet cu punct spiralat 4x0.70 mm Acoperire în V | AG4BPK 33XR77 1316300308Metric grosier353mm0.70mmD44.10mmM419mm€68.91
OSG 1316300408 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm Acoperire în V | AG4BPL 33XR78 1316300408Metric grosier360mm0.80mmD45.00mmM522mm€70.24
OSG 1316300508 Dop de robinet cu vârf spiralat 6 x 1.00 mm Acoperire în V | AG4BPM 33XR79 1316300508Metric grosier364mm1.00mmD56.50mmM625mm€77.38
OSG 1316300808 Dop de robinet cu vârf spiralat 8 x 1.25 mm Acoperire în V | AG4BPN 33XR80 1316300808Metric grosier369mm1.25mmD58.10mmM829mm€85.55
OSG 1316300908 Dop de robinet cu vârf spiralat 10x1.25 mm Acoperire în V | AG4BPP 33XR81 1316300908Metric Fine474mm1.25mmD59.70mmM1032mm€116.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1316301308 Dop de robinet cu vârf spiralat 12x1.75 mm Acoperire în V
€138.42 /unitate