Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 15629 Dop de robinet cu punct spiralat 20x2.50 mm Luminos | AG4DYG 33YH25

OSG 15629 Dop de robinet cu vârf în spirală 20x2.50 mm Luminos

În stoc
Articol: AG4DYG Model: 15629Crucea Ref: 33YH25
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
€184.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listă122
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală2.50mm
Limite diametrul pasului2
Diametrul tijei.15.00mm
MărimeaM20
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului48mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "Ticn280#2dop7 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€55.25
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "Ticn280#4dop9 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€35.32
OSG 2835408 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "Ticn2801 / 4 "dop1"UNFOțel de mare viteză-E€37.00
OSG 2844008 Dop de robinet cu punct spiralat 7/8 inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "Ticn2807 / 8 "dop2 7 / 32 "UNCOțel de mare viteză-E€256.01
OSG 2852001 Dop de robinet cu punct spiralat 1-1/2 inch x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Oxid de abur2801.5 "dop3"8 pitchOțel de mare viteză-E€1,022.51
OSG 2891101 Dop de robinet cu punct spiralat 7x1.00 mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmOxid de abur289M7dop34mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€48.79
OSG 2888205 Dop de robinet cu vârf spiralat 5x0.80 mm Tină | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmStaniu288M5dop22mmMetric grosierOțel de mare viteză€28.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 15629 Dop de robinet cu vârf în spirală 20x2.50 mm Luminos
€184.43 /unitate