Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1985708 Spiral Flute Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG4BJF 33XP50

OSG 1985708 Dop de robinet spiralat 5x0.80 mm Ticn

În stoc
Articol: AG4BJF Model: 1985708Crucea Ref: 33XP50
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
€40.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listă143
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală60mm
Smoală0.80mm
Limite diametrul pasuluiD4
Diametrul tijei.5.00mm
MărimeaM5
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1430708 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 5/16 inch x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708În jos10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3€59.63
OSG 1430808 Dop de robinet spiralat 3/8 inch x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808dop10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€64.54
OSG 1430908 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 3/8 inch x 16 Ticn | AG4AYD 33XN81 1430908În jos10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€70.22
OSG 1431008 Dop de robinet spiralat 3/8 inch x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008dop10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€62.32
OSG 1431108 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 3/8 inch x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108În jos10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€58.65
OSG 1431208 Dop de robinet spiralat 7/16 inch x 14 Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208dop10731.437 "UNC3.156 "14H3€85.57
OSG 1986708 Spiral Flute Tap Fund 10x1.50mm Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708În jos143332mmMetric grosier74mm1.50mmD6€81.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1985708 Dop de robinet spiralat 5x0.80 mm Ticn
€40.45 /unitate