Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3110808 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5/16 inch x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76

OSG 3110808 Robinet drept canelut cu fund modificat 5/16 inch x 18 Ticn

În stoc
Element: AG4GFL Model: 3110808Crucea Ref: 33YX76

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€475.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă311
Materialcarbid
Număr de flauturi5
Lungime totală90mm
Smoală18
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 3110108 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "€298.53
OSG 3110208 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "€309.09
OSG 3110308 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73 31103083 / 4 "3114UNC2 31 / 64 "322B0.168 "€328.18
OSG 3110408 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "€351.25
OSG 3110708 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 1/4 inch x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "€380.56
OSG 3110908 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5/16 inch x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "€435.08
OSG 3111108 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 3/8 inch x 24 Ticn | AG4GFN 33YX78 31111081.25 "3115UNF100mm242B0.381 "€573.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3110808 Robinet drept canelut cu fund modificat 5/16 inch x 18 Ticn
€475.23 /unitate