Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 34201301 Dop de robinet cu punct spiralat 20x2.50 mm S/o | AG4JAK 33ZJ47

OSG 34201301 Dop de robinet cu vârf spiralat 20x2.50 mm S/o

În stoc
Element: AG4JAK Model: 34201301Crucea Ref: 33ZJ47

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€255.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaASA DE
Număr listă342STI
MaterialVA-3
Număr de flauturi3
Lungime totală125mm
Smoală2.50mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.19.30mm
MărimeaM20
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului56mm
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 34200101 Dop de robinet cu punct spiralat 2x0.40 mm S/o | AG4HZJ 33ZJ23 34200101248mm0.40mmD23.58mmM214mm€84.05
OSG 34200201 Dop de robinet cu punct spiralat 2.5x0.45 mm S/o | AG4HZL 33ZJ25 34200201249mm0.45mmD23.58mmM2.516mm€70.08
OSG 34200301 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm S/o | AG4HZN 33ZJ27 34200301353mm0.50mmD24.10mmM33 / 4 "€50.06
OSG 34200401 Dop de robinet cu punct spiralat 4x0.70 mm S/o | AG4HZQ 33ZJ29 34200401360mm0.70mmD35.60mmM424mm€47.04
OSG 34200501 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm S/o | AG4HZT 33ZJ31 34200501364mm0.80mmD36.40mmM525mm€48.18
OSG 34200601 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm S/o | AG4HZV 33ZJ33 34200601369mm1.00mmD38.08mmM634mm€59.12
OSG 34200701 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm S/o | AG4HZX 33ZJ35 34200701374mm1.25mmD39.70mmM832mm€66.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 34201301 Dop de robinet cu vârf spiralat 20x2.50 mm S/o
€255.79 /unitate