Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 804-2500 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZMQ 33ZR86

OSG 804-2500 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch

În stoc
Articol: AH3ZMQ Model: 804-2500Crucea Ref: 33ZR86
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
€45.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max70,000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 804-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZMP 33ZR85 804-23626.00mm16mm75,00050mmcarbid6"SG-1€45.58
OSG 804-3125 Arbore cu freză din carbură 5/16 inch | AH3ZMR 33ZR87 804-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2€48.96
OSG 804-3125-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 8 mm Tăiere la dreapta | AH3ZMT 33ZR88 804-3125-608.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-2€48.96
OSG 804-3750 Arbore cu freză din carbură 3/8 inch | AH3ZMU 33ZR89 804-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SG-3€48.96
OSG 804-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZMV 33ZR90 804-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SG-3€44.17
OSG 804-5000 Arbore cu freză din carbură 1/2 inch | AH3ZMW 33ZR91 804-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5€78.55
OSG 804-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZMX 33ZR92 804-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SG-5€75.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 804-2500 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch
€45.58 /unitate