Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 915-0007-30 Freză din carbură 6-23/64mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH4AHJ 33ZX22

OSG 915-0007-30 Freză din carbură 6-23/64mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH4AHJ Model: 915-0007-30Crucea Ref: 33ZX22
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
€33.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.6-23/64 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
RPM max75,000
Lungime totală38mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii3"
ModelaPlat
Număr comercialSD-51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 800-8009-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4ADV 33ZW39 800-8009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO€20.85
OSG 900-9009 Freză din carbură plată 1/8 inch | AH4AER 33ZW59 900-90091 / 8 "-80,0001.5 "1 / 8 "SB-ECO€20.73
OSG 900-9009-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFN 33ZW79 900-9009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO€20.78
OSG 915-0007 Freză din carbură plată 1/4 inch | AH4AHH 33ZX21 915-00071 / 4 "-70,0001.5 "1 / 8 "SD-51€31.65
OSG 920-0008 Freză din carbură plată 3/16 inch | AH4AKF 33ZX65 920-00083 / 16 "-75,0001.5 "1 / 8 "SD-53€43.84
OSG 920-0008-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH4AKG 33ZX66 920-0008-305.00mm12mm75,00050mm6"SE-53€43.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 915-0007-30 Freză din carbură 6-23/64mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta
€33.50 /unitate