OTC TOOLS Multimetru digital compact 3910, instrument Counts 2000

Articol: CD6WHR Model: 3910
€158.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns AC40 Hz la 400 Hz
Continuitate sonorăNu
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/- 0.50%
Baterie TipAA alcalin
Gama de capacitateNu
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD
CicluNu
interfaţăNu
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Volți AC600
Max. DC amperi10
Max. Volți DC600
Max. Ohms20 de megaohmi
Minim maxim. MemorieDa
Stil multimetruCompact - Caracteristici de bază
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT II 600V
StandardCE, EMC/LVD, IEC 1010, gradul de poluare 2
Temp. Gamă-58 grade până la 392 grade F

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Buzzer de continuitate

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS Multimetru digital compact 3910, instrument Counts 2000
€158.26 /unitate