Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MLT4H-LPAL Legătură pentru cablu 14.3 inchi natural - Pachet De 50 | AC9DPU 3FVY4

PANDUIT MLT4H-LPAL Legătură pentru cablu 14.3 inchi natural - Pachet de 50

În stoc
Element: AC9DPU Model: MLT4H-LPALRef încrucișat: 3FVY4
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
€173.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată pentru cabluri rezistente
Material de bazăMetal
CuloriNatural
AmenajăriCap auto-blocabil
TaxăStandard
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime14.3 "
MaterialAluminiu
Max. Pachet Dia.4"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă122 de grade până la 212 de grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.012 "
Cod instrumentST2MT
Tip ULNu e in lista
Lăţime0.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de bazăCuloriMax. Pachet Dia.Detectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimePkg. Cant.Preț
PANDUIT SG450HG-Q Legătură pentru cablu 18.6 inch natural - Pachet De 25 | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNailonNailonNatural5.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F175 lb.0.068 "25€51.84
PANDUIT SG450HG-Q0 Legătură pentru cablu 18.6 inchi negru - Pachet De 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NailonNailonNegru5.2 "Nu-75 grade până la 185 grade F175 lb.0.068 "25€58.96
PANDUIT MLT2H-LP Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver2"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€163.85
PANDUIT MLT4H-LP Legătură pentru cablu 14.3 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver4"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€196.13
PANDUIT MLT6H-LP Legătură pentru cablu 20.5 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 oțel inoxidabilMetalSilver6"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€267.36
PANDUIT MLT2H-LP316 Legătură pentru cablu 7.9 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver2"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€175.44
PANDUIT MLT4H-LP316 Legătură pentru cablu 14.3 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 oțel inoxidabilMetalSilver4"Da-112 grade până la 1000 grade F450 lb.0.01 "50€223.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT MLT4H-LPAL Legătură pentru cablu 14.3 inchi natural - Pachet de 50
€173.19 /ambalaj