PANDUIT PW50F-T20 1/2 inch Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZM 1LEY8

PANDUIT PW50F-T20 1/2 inch Pan-wrap Split Harness Wrap

În stoc
Articol: AB2DZM Model: PW50F-T20Crucea Ref: 1LEY8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€947.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPan-Wrap(TM) Split Harness Wrap
Tip de închidereSelf Wrap
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.43 la 0.55
În interiorul Dia.0.500 "
Lungime200ft
Materialpolietilenă
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă-40 până la 122 grade F
Tip1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)54.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: model slot, suprapunere mare

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMărimeaTipPreț
PANDUIT PW75F-C20 3/4 inch Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZN 1LEY9 PW75F-C200.750 "100ft3 / 4 "3 / 4 "€666.71
PANDUIT PW100F-C20 1 inch Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZP 1LEZ1 PW100F-C201.000 "100ft1"1"€914.25
PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 inch Pan-wrap Split Harnees Wrap | AB2DZQ 1LEZ2 PW150F-L201.500 "50ft1 1/2 lbs.1.5 "€839.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PW50F-T20 1/2 inch Pan-wrap Split Harness Wrap
€947.49 /unitate