PANDUIT PW75F-C20 3/4 inch Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZN 1LEY9

PANDUIT PW75F-C20 3/4 inch Pan-wrap Split Harness Wrap

În stoc
Articol: AB2DZN Model: PW75F-C20Crucea Ref: 1LEY9

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€666.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPan-Wrap(TM) Split Harness Wrap
Tip de închidereSelf Wrap
CuloriNegru
Dia. Gama (In.)0.55 la 0.81
În interiorul Dia.0.750 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă-40 până la 122 grade F
Tip3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)54.1
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: model slot, suprapunere mare

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMărimeaTipPreț
PANDUIT PW50F-T20 1/2 inch Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZM 1LEY8 PW50F-T200.500 "200ft1 / 2 "1 / 2 "€947.49
PANDUIT PW100F-C20 1 inch Pan-wrap Split Harness Wrap | AB2DZP 1LEZ1 PW100F-C201.000 "100ft1"1"€914.25
PANDUIT PW150F-L20 1-1/2 inch Pan-wrap Split Harnees Wrap | AB2DZQ 1LEZ2 PW150F-L201.500 "50ft1 1/2 lbs.1.5 "€839.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PW75F-C20 3/4 inch Pan-wrap Split Harness Wrap
€666.71 /unitate