Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT T50F-C Spiral Wrap | AB2DZU 1LEZ5

PANDUIT T50F-C înveliș spiralat

În stoc
Articol: AB2DZU Model: T50F-CCrucea Ref: 1LEZ5
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
€368.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnfășurare în spirală
CuloriNatural
Dia. Gama (In.)0.375 la 4
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă-40 până la 122 grade F
Tip1 / 2 "
Grosimea peretelui0.06 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipGrosimea pereteluiLăţimePreț
PANDUIT T25F-C Spiral Wrap | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€116.39
PANDUIT T38F-C Spiral Wrap | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€225.14
PANDUIT T75F-C Spiral Wrap | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€389.98
PANDUIT T100F-C Spiral Wrap | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€574.52
PANDUIT T50F-C0 înveliș spiralat, .50 x 100 ft., 1/2 inch lățime, pentru 4 inch Diametrul pachetului maxim, polietilenă | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€420.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT T50F-C înveliș spiralat
€368.46 /unitate