Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12-10 C5OLO-S Cot drept 90 Saexorfs din oțel zincat 3/4in | AB4DUB 1XCY2

PARKER 12-10 C5OLO-S Cot drept 90 Saexorfs din oțel zinc 3/4 inch

În stoc
Element: AB4DUB Model: 12-10 C5OLO-SCrucea Ref: 1XCY2
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
€98.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu filet drept, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpOțel zincat
Tip conexiuneSAE-ORB x ORFS
Presiune maximă6000 psi
Temp. Gamă-30 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7307929000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 8-10 C5OLO-S Cot drept 90 Saexorfs din oțel zincat 1/2in | AB4DUA 1XCX8 8-10 C5OLO-S6000 psi1 / 2 "€43.40
PARKER 12-16 C5OLO-S Cot drept 90 Saexorfs din oțel zincat 3/4in | AB4DUC 1XCY4 12-16 C5OLO-S5500 psi3 / 4 "€144.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-10 C5OLO-S Cot drept 90 Saexorfs din oțel zinc 3/4 inch
€98.89 /unitate