Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12-12 SVE-SS 45 grade. Cot de stradă, inox 316, dimensiunea țevii de racord de 3/4 inch X 3/4 inch, Npt tată X Npt mamă

În stoc
Articol: CT7CKT Model: 12-12 SVE-SSCrucea Ref: 60XF77

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€486.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Cot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER 8-8 SVE-SS 45 grade. Cot de stradă, inox 316, dimensiunea țevii de racord de 1/2 inch X 1/2 inch, Npt tată X Npt femel | CT7CLF 60XG14 8-8 SVE-SS€255.06
PARKER 1 1/2 CD-SS 90 grade. Cot de stradă, inox 316, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea țevii | CT7KJB 60UR17 1 1/2 CD-SS€1,419.49
PARKER 1 1/4 CD-SS 90 grade. Cot de stradă, inox 316, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea țevii | CT7KJC 60UR55 1 1/4 CD-SS€747.90
PARKER 1/2 X 3/8 CD-SS 90 grade. Cot de stradă, inox 316, 1/2 inch X 3/8 inch Dimensiunea conductei | CT7KJD 60UU12 1/2 X 3/8 CD-SS€224.33
PARKER 1/4 X 1/2 CD-SS 90 grade. Cot de stradă, inox 316, 1/4 inch X 1/2 inch Dimensiunea conductei | CT7KJE 60UU90 1/4 X 1/2 CD-SS€201.72
PARKER 1/4 X 1/8 CD-SS 90 grade. Cot de stradă, inox 316, 1/4 inch X 1/8 inch Dimensiunea țevii | CT7KJF 60UU93 1/4 X 1/8 CD-SS€150.49
PARKER 1/4 X 3/8 CD-SS 90 grade. Cot de stradă, inox 316, 1/4 inch X 3/8 inch Dimensiunea țevii | CT7KJG 60UV15 1/4 X 3/8 CD-SS€163.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-12 SVE-SS 45 grade. Cot de stradă, inox 316, dimensiunea țevii de racord de 3/4 inch X 3/4 inch, Npt tată X Npt mamă
€486.55 /unitate