Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1SC1-B Union Brass A-lok 1/16 inch | AF7GLL 20YX79

PARKER 1SC1-B Union Brass A-lok 1/16 inch

În stoc
Articol: AF7GLL Model: 1SC1-BCrucea Ref: 20YX79

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
Presiune maximă5400 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1SC1-B Union Brass A-lok 1/16 inch
€5.43 /unitate