Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 201-0500100-NT-25 Tub, 25 ft. Lungime, 1/32 inch grosime perete, PTFE, natural | CH9ABH 2VLW6

PARKER 201-0500100-NT-25 Tub, 25 ft. Lungime, 1/32 inch grosime perete, PTFE, natural

În stoc
Articol: CH9ABH Model: 201-0500100-NT-25Crucea Ref: 2VLW6
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
€186.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire3 / 4 "
elongație200 până la 400%
În interiorul Dia.3mm
Max. Presiune de lucru @ 73 F220 psi
În afara Dia.5 mm
Temp. Gamă-450 până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune3000 psi
Culoarea tubuluiNatural
Lungimea tubului25 ft.
Materialul tubuluiPTFE
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 201-0500100-NT-25 Tub, 25 ft. Lungime, 1/32 inch grosime perete, PTFE, natural
€186.04 /unitate