Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 208P-12-6 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 3/4 inch, alamă | AA6HLP 13Y916

PARKER 208P-12-6 Racord pentru țeavă, dimensiune filet de 3/4 inch, alamă

În stoc
Element: AA6HLP Model: 208P-12-6Crucea Ref: 13Y916

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de montare țevi din alamă
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.375 "
Lungime1 5 / 16 "
Max. Presiunea de funcționare1000 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă1000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-53 grade C
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 8"
ModelaCuplaj reductor
StilȚeavă feminină la țeavă feminină
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiModelaStilDimensiune de filetPreț
PARKER 207ACBH-2 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 8 "€29.26
PARKER 207ACBHS-2 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Cuplaj de ancorare scurtȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 8 "€22.12
PARKER 207ACBH-4 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 4 "€22.28
PARKER 207ACBHS-4 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Cuplaj de ancorare scurtȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 4 "€19.77
PARKER 207ACBH-6 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină3 / 8 "€32.68
PARKER 207ACBH-8 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 1/2 inch, alamă | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 2 "€40.54
PARKER 207ACBH-12 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 3/4 inch, alamă | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină3 / 4 "€87.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 208P-12-6 Racord pentru țeavă, dimensiune filet de 3/4 inch, alamă
€32.36 /unitate