Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER 4F-B6LJ2-BP, dimensiune 1/4 inch, alamă | AC2JCE 2KLA8

PARKER 4F-B6LJ2-BP Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, alamă

În stoc
Element: AC2JCE Model: 4F-B6LJ2-BPCrucea Ref: 2KLA8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€329.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Capacitatea de curgere2.34 CP
Rata de curgere.93 Cv
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Material316 SS
Max. Presiunea de funcționare1500 barG
Max. Temperatura de funcționare.232 grade C
Presiune maximăWOG de 3000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPCTFE
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpinăAuto-reglare
StilNPTF
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
Structura supapei1-Piece
Tipul supapei2 căi, 3 căi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPortMaterial corpTip conexiuneStilDimensiunea tubuluiTipul supapeiRata de curgereTip mânerPreț
Supapă cu bilă PARKER 4Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€468.60
Supapă cu bilă PARKER 6Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€491.37
Supapă cu bilă PARKER 8Z-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 2 "2 Way6.42 CPPană€1,004.29
Supapă cu bilă PARKER 4A-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€469.92
Supapă cu bilă PARKER 6A-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€514.04
Supapă cu bilă PARKER 8A-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 2 "2 Way6.42 CPPârghie€984.63
Supapă cu bilă PARKER 4F-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 CPPană€383.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4F-B6LJ2-BP Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, alamă
€329.60 /unitate