Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER 8F-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JCD 2KLA7

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, inox

În stoc
Element: AC2JCD Model: 8F-B8LJ2-SSPCrucea Ref: 2KLA7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€930.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Capacitatea de curgere6.42 CP
Rata de curgere6.42 CP
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPârghie
Material316 SS
Max. Presiunea de funcționare414 barG
Max. Temperatura de funcționare.232 grade C
Presiune maximăWOG de 6000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPCTFE
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpinăAuto-reglare
StilNPTF
Temp. Gamă-65 grade până la 350 grade F
Structura supapei1-Piece
Tipul supapei2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa cu bilă Parker 8F-B8LJ2-SSP oferă închidere etanșă pozitivă și control bidirecțional al fluidelor în aplicații de proces și instrumentare. Această unitate este utilizată pe scară largă în conducte pentru a preveni retururile.

Caracteristici:

  • Această supapă cu bilă cu 2 căi are o tijă care se rotește la 90 de grade pentru pornire/oprire rapidă atât în ​​versiunea manuală, cât și în versiunea acţionată de la distanță.
  • Designul său cu bilă care plutește liber compensează uzura scaunului.
  • Are o construcție din oțel inoxidabil ASTM A276 tip 316 și alamă pentru rezistență la coroziune.
  • Calea de curgere directă oferă o cădere minimă de presiune.
  • Mânerul din nailon rezistent la rupere al acestei supape descrie direcția fluxului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestei supape?

A. Supapa cu bilă Parker 8F-B8LJ2-SSP poate rezista fluidelor în intervalul de temperatură de la -65 la 350 de grade Fahrenheit.

Î. Care este presiunea nominală a acestei supape cu bilă?

A. Supapa cu bilă Parker 8F-B8LJ2-SSP poate rezista la presiuni de până la 6000 psi în procesele de lucru la rece.

Î. Care este scopul funcției bidirecționale a acestei supape cu bilă?

A. Capacitatea sa bidirecțională îi permite să controleze debitul și presiunea de ambele părți ale supapei.

Variante de produs

ProdusModelPortMaterial corpTip conexiuneStilDimensiunea tubuluiTipul supapeiRata de curgereTip mânerPreț
Supapă cu bilă PARKER 4Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€468.60
Supapă cu bilă PARKER 6Z-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€491.37
Supapă cu bilă PARKER 8Z-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu o singură virolă1 / 2 "2 Way6.42 CPPană€1,004.29
Supapă cu bilă PARKER 4A-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 4 "2 Way1.04 CPPană€469.92
Supapă cu bilă PARKER 6A-B6LJ2-SSP, dimensiune 3/8 inch, inox | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule3 / 8 "2 Way2.34 CPPârghie€514.04
Supapă cu bilă PARKER 8A-B8LJ2-SSP, dimensiune 1/2 inch, inox | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandard316 oțel inoxidabilComp. x Comp.Compresie cu două ferule1 / 2 "2 Way6.42 CPPârghie€984.63
Supapă cu bilă PARKER 4F-B6LJ2-SSP, dimensiune 1/4 inch, inox | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPComplet316 oțel inoxidabilFNPT x FNPTNPTF-2 Way2.34 CPPană€383.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, inox
€930.82 /unitate