Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L48F-8-6 Conector tată cu putere redusă din alamă | AA8PMA 19H211

PARKER Conector tată L48F-8-6 Flare din alamă

În stoc
Element: AA8PMA Model: L48F-8-6Crucea Ref: 19H211
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
€29.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneflăcăraie
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă750 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpTip conexiuneDimensiunea firului flareFlare TypeDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPkg. Cant.Preț
PARKER L48F-8-4 Conector tată alamă cu putere redusă 1/2 inch | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Alama cu plumb redusFlare x MNPT-45 grade3 / 4 "750 psi1 / 4 "1€36.00
PARKER L48F-8-8 Conector tată cu putere redusă din alamă | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Alama cu plumb redusflăcăraie-45 grade7 / 8 "750 psi1 / 2 "1€23.28
Conector tată PARKER 48F-10-12, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "AlamăFlare x MNPT7 / 8-1445 grade7 / 8 "450 la 2800 psi3 / 4 "10€190.05
Conector tată PARKER 48F-10-4, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "AlamăFlare x MNPT7 / 8-1445 grade7 / 8 "450 la 2800 psi1 / 4 "10€204.05
Conector tată PARKER 48F-10-6, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "AlamăFlare x MNPT7 / 8-1445 grade7 / 8 "450 la 2800 psi3 / 8 "10€129.69
Conector tată PARKER 48F-12-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "AlamăFlare x MNPT1-1/16-1445 grade1-1/16 "450 la 2800 psi3 / 4 "10€219.17
Conector tată PARKER 48F-12-8, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TYM 1VDW7 48F-12-83 / 4 "AlamăFlare x MNPT1-1/16-1445 grade1-1/16 "450 la 2800 psi1 / 2 "10€255.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Conector tată L48F-8-6 Flare din alamă
€29.32 /unitate