Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1300 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 10-5/8 inchi lungime | AB4VAK 20FZ30

PELICAN 1300 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 10-5/8 inch lungime

În stoc
Articol: AB4VAK Model: 1300 WL / WF BLKCrucea Ref: 20FZ30
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
€154.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
ConstrucţieCopolimer Polipropilenă
Adâncimea exterioară6-7/8 "
Lungimea exterioară10-5/8 "
Lățimea exterioară9-11/16 "
În interiorul adâncimii6.625 "
Lungime interioară9 11 / 64 "
Lățimea interioară7"
Mfr. SeriePelican Classic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6605
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4202990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apă strânsă până la (1m timp de 30 de minute)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăPreț
Husă de protecție PELICAN 1510 WL/WF BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39/64 "19.75 "11 "€488.94
PELICAN 1600 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 24-1/4 inch Lungime | AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€473.69
PELICAN 1490 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€419.28
PELICAN 1490 CC#1 BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€505.50
Husă de protecție PELICAN 1510 LOC BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39/64 "19.75 "11 "€680.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1300 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 10-5/8 inch lungime
€154.23 /unitate