Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1490 CC#1 BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RGB 20FZ39

PELICAN 1490 CC#1 BLK Husă de protecție Neagră Lungime de 19-7/8 inchi

În stoc
Element: AF6RGB Model: 1490 CC#1 BLKCrucea Ref: 20FZ39
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
€505.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
ConstrucţieCopolimer Polipropilenă
Adâncimea exterioară4-11/16 "
Lungimea exterioară19-7/8 "
Lățimea exterioară13-15/16 "
În interiorul adâncimii4.125 "
Lungime interioară17.75 "
Lățimea interioară11.375 "
Mfr. SeriePelican Classic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS4202120000

Detalii produs:

    • Apă strânsă până la (1m timp de 30 de minute)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăPreț
PELICAN 1300 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 10-5/8 inchi lungime | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€154.23
Husă de protecție PELICAN 1510 WL/WF BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39/64 "19.75 "11 "€488.94
PELICAN 1600 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 24-1/4 inch Lungime | AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€473.69
PELICAN 1490 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€419.28
Husă de protecție PELICAN 1510 LOC BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39/64 "19.75 "11 "€680.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1490 CC#1 BLK Husă de protecție Neagră Lungime de 19-7/8 inchi
€505.50 /unitate