PELICAN 1600 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 24-1/4 inch Lungime | AB4VAT 20FZ51

PELICAN 1600 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 24-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AB4VAT Model: 1600 WL / WF BLKCrucea Ref: 20FZ51

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€473.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
ConstrucţieCopolimer Polipropilenă
Adâncimea exterioară8-11/16 "
Lungimea exterioară24-1/4 "
Lățimea exterioară19-7/16 "
În interiorul adâncimii7.875 "
Lungime interioară21.437 "
Lățimea interioară16.5 "
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. SeriePelican Classic
Adâncimea totală8-11/16 "
Lungime totală24.25 "
Lățimea totală19.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1775
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)62.48
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apă strânsă până la (1m timp de 30 de minute)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăPreț
PELICAN 1300 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 10-5/8 inchi lungime | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€154.23
Husă de protecție PELICAN 1510 WL/WF BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39/64 "19.75 "11 "€488.94
PELICAN 1490 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€419.28
PELICAN 1490 CC#1 BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€505.50
Husă de protecție PELICAN 1510 LOC BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AF6RGD 20FZ44 1510 LOC BLK7-39/64 "19.75 "11 "€680.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1600 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 24-1/4 inch lungime
€473.69 /unitate