Husă de protecție PELICAN 1510 LOC BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AF6RGD 20FZ44

PELICAN 1510 LOC BLK Husă de protecție neagră, lungime de 22 inchi

În stoc
Articol: AF6RGD Model: 1510 LOC BLKCrucea Ref: 20FZ44

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€680.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
ConstrucţieCopolimer Polipropilenă
Adâncimea exterioară9"
Lungimea exterioară22 "
Lățimea exterioară13-13/16 "
În interiorul adâncimii7-39/64 "
Lungime interioară19.75 "
Lățimea interioară11 "
Mfr. SeriePelican Classic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4202120000

Detalii produs:

    • Apă strânsă până la (1m timp de 30 de minute)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăPreț
PELICAN 1300 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 10-5/8 inchi lungime | AB4VAK 20FZ30 1300 WL / WF BLK6.625 "9 11 / 64 "7"€154.23
Husă de protecție PELICAN 1510 WL/WF BLK, neagră, lungime de 22 inchi | AB4VAP 20FZ43 1510 WL / WF BLK7-39/64 "19.75 "11 "€488.94
PELICAN 1600 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 24-1/4 inch Lungime | AB4VAT 20FZ51 1600 WL / WF BLK7.875 "21.437 "16.5 "€473.69
PELICAN 1490 WL/WF BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RFZ 20FZ37 1490 WL / WF BLK4.125 "17.75 "11.375 "€419.28
PELICAN 1490 CC#1 BLK Husă de protecție neagră 19-7/8 inch Lungime | AF6RGB 20FZ39 1490 CC # 1 BLK4.125 "17.75 "11.375 "€505.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1510 LOC BLK Husă de protecție neagră, lungime de 22 inchi
€680.32 /unitate