PELICAN 1400-000-180X Carcasă de protecție 13.37 inchi x 11.62 inci lățime | AF6CGD 9WJP8

PELICAN 1400-000-180X Carcasă de protecție 13.37 inchi x 11.62 inci lățime

În stoc
Articol: AF6CGD Model: 1400-000-180XCrucea Ref: 9WJP8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€219.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriSilver
În interiorul adâncimii5.187 "
Lungime interioară11 13 / 16 "
Lățimea interioară8.875 "
ZăvorAruncare dublă
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1400
Adâncimea totală6"
Lungime totală13.375 "
Lățimea totală11.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
Husă de protecție PELICAN 1200NF 10-5/8 inch lungime argintiu | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15/16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€109.51
Husă de protecție PELICAN 1300NF 10-5/8 inch lungime argintiu | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15/16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€137.11
PELICAN 1400NF Husă de protecție 13-3/8 in L 11-5/8 in W Argintiu | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€189.87
Husă de protecție PELICAN 1450NF Lungime 16 inchi 13 inci lățime Argintiu | AA4TVW 13D762 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "€259.94
Husă de protecție PELICAN 1500NF 18-1/2 inch lungime argintiu | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€287.52
PELICAN 1520NF Husă de protecție 19-25/32 inch lungime argintiu | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15/16 "6-23/32 "7-13/32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€349.96
PELICAN 1550NF Husă de protecție 20-5/8 in L 16-7/8 in W Argintiu | AA4UHP 13E483 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "€348.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1400-000-180X Carcasă de protecție 13.37 inchi x 11.62 inci lățime
€219.37 /unitate