Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Husă de protecție PELICAN 1450NF Lungime 16 inchi 13 inci lățime Argintiu | AA4TVW 13D762

PELICAN Carcasă de protecție 1450NF Lungime 16 inchi 13 inci lățime Argintiu

În stoc
Articol: AA4TVW Model: 1450NFCrucea Ref: 13D762
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
€258.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos4.25 "
CuloriSilver
În interiorul adâncimii6"
Lungime interioară14.625 "
Lățimea interioară10.187 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1.187 "
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1450
Adâncimea totală6.875 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală13 "
Volum0.52 cu. ft.
Capacitate volum0.52 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
Husă de protecție PELICAN 1200NF 10-5/8 inch lungime argintiu | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15/16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€106.66
Husă de protecție PELICAN 1300NF 10-5/8 inch lungime argintiu | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15/16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€135.34
PELICAN 1400NF Husă de protecție 13-3/8 in L 11-5/8 in W Argintiu | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€187.70
Husă de protecție PELICAN 1500NF 18-1/2 inch lungime argintiu | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€286.88
PELICAN 1520NF Husă de protecție 19-25/32 inch lungime argintiu | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15/16 "6-23/32 "7-13/32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€315.30
PELICAN 1550NF Husă de protecție 20-5/8 in L 16-7/8 in W Argintiu | AA4UHP 13E483 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "€347.61
Husă de protecție PELICAN 1600NF 24-1/4 inch lungime argintiu | AA4UJH 13E502 1600NF1600-7.875 "8-11/16 "24.25 "19.437 "1.61 cu. ft.21.437 "€422.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN Carcasă de protecție 1450NF Lungime 16 inchi 13 inci lățime Argintiu
€258.77 /unitate