Husă de protecție PELICAN 1750 Lungime 53 inch Desert Tan | AA4ULW 13E563

PELICAN 1750 Husă de protecție Lungime de 53 inch Desert Tan

În stoc
Articol: AA4ULW Model: 1750Crucea Ref: 13E563

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€792.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos3.5 "
CuloriDesert Tan
În interiorul adâncimii5.25 "
Lungime interioară50.5 "
Lățimea interioară13.5 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1.75 "
Capacitate de încărcare187.39 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1750
Adâncimea totală6.125 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală16 "
Volum2.07 cu. ft.
Capacitate volum2.07 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.1015
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)135.89
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
PELICAN 1170NF Husă de protecție 11-41/64 inch lungime Desert Tan | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5/64 "3.156 "3-25/32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "€105.35
PELICAN 1200NF Husă de protecție Lungime 10-5/8 inch Desert Tan | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15/16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€106.66
PELICAN 1400NF Husă de protecție 13-3/8 in L 11-5/8 in W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€187.70
Husă de protecție PELICAN 1500 Lungime de 18-1/2 inci Desert Tan | AA4UGL 13E455 150015004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€320.26
Husă de protecție PELICAN 1510 cu spumă 22" L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51/64 "7-39/64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€492.48
PELICAN 1510NF Husă de protecție 22 In L 13-13/16 In W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51/64 "7-39/64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€417.29
Pelican 1560 Husă de protecție Lungime 22-1/16 inci Desert Tan | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€478.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1750 Husă de protecție Lungime de 53 inch Desert Tan
€792.13 /unitate