PEMKO GG18041DNB84 Perie pentru benzi pentru ușă dublă, lungime 7 picioare Înălțime Negru | AH8TWE 38ZA73

PEMKO GG18041DNB84 Perie pentru benzi cu ușă dublă, lungime 7 picioare, înălțime neagră

Articol: AH8TWE Model: GG18041DNB84Crucea Ref: 38ZA73
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€71.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăeloxat
Înălțimea flanșei1 / 4 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei1 / 4 "
Lățimea flanșei3 / 4 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNailon
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Introduceți tipulPerie
Max. Gapul ușii1 / 2 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală1.125 "
Proiectare3 / 8 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-40 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare flanșă: Bronz închis

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul flanșeiLățimea flanșeiProiectareVândut caInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaPreț
PEMKO 369 AP X 84" cu ușă dublă grămadă 7 picioare | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Aluminiu13 / 32 "3/16 "StripGrigrămadă13 / 32 "€54.32
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Toc ușii benzi neopren 7ft 8ft | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96 + 2"1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "Set usiGriSantopren1 / 4 "€110.85
RFQ
PEMKO GG18041DNB96 Perie pentru benzi pentru ușă dublă, lungime 8 picioare Înălțime Negru | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Aluminiu3 / 4 "3 / 8 "StripNegruNailon3 / 8 "€59.55
RFQ
PEMKO GG305SSE84 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare lungime Înălțime Negru | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Oţel inoxidabil7 / 8 "3 / 16 "StripNegruEPDM cauciuc3 / 8 "€172.76
RFQ
PEMKO GG305SSE96 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare lungime Înălțime Negru | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Oţel inoxidabil7 / 8 "3 / 16 "StripNegruEPDM cauciuc3 / 8 "€197.44
RFQ
PEMKO GG351C/CP84 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 7 picioare, gri | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Aluminiu1"9 / 16 "StripGri-3 / 8 "€377.82
RFQ
PEMKO GG351C/CP96 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 8 picioare, gri | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Aluminiu1"9 / 16 "StripGri-3 / 8 "€456.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO GG18041DNB84 Perie pentru benzi cu ușă dublă, lungime 7 picioare, înălțime neagră
€71.23 /unitate