Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Colector Metal Npt 5-3/4 inch Lungime | AC2HRC 2KHH3

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Colector Metal Npt 5-3/4 inch Lungime

În stoc
Element: AC2HRC Model: M35-375-3Crucea Ref: 2KHH3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€64.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
Material corpAluminiu anodizat negru
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea orificiului de montare0.2 "
Numărul de intrări1
Număr de puncte de desfacere3
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală5.75 "
Lățimea totală1.5 "
Temp. Gamă-10 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7616995060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea intrăriiDimensiunea orificiului de montareNumărul de intrăriNumăr de puncte de desfacereDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
PNEUMADYNE INC M10-125-2 Colector Metal Npt 1-3/4 inch Lungime | AC2HNH 2KGZ2 M10-125-21"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "€30.32
PNEUMADYNE INC M10-125-3 Colector Metal Npt 2-1/2 inch Lungime | AC2HNJ 2KGZ3 M10-125-31"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "€34.10
PNEUMADYNE INC M10-125-4 Colector Metal Npt 3-1/4 inch Lungime | AC2HNK 2KGZ4 M10-125-41"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "€36.45
PNEUMADYNE INC M10-125-5 Colector Metal Npt 4 inch Lungime | AC2HNL 2KGZ5 M10-125-51"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"€39.02
PNEUMADYNE INC M10-125-6 Colector Metal Npt 4-3/4 inch Lungime | AC2HNM 2KGZ6 M10-125-61"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "€41.16
PNEUMADYNE INC M10-125-7 Colector Metal Npt 5-1/2 inch Lungime | AC2HNN 2KGZ7 M10-125-71"1 / 4 "0.17 "271 / 8 "1"5.5 "€43.80
PNEUMADYNE INC M10-125-8 Colector Metal Npt 6-1/4 inch Lungime | AC2HNP 2KGZ8 M10-125-81"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "€46.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC M35-375-3 Colector Metal Npt 5-3/4 inch Lungime
€64.59 /unitate