Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PORTER CABLE 7424XP Polizor/slefuitor cu orbită aleatorie, 6 inchi, 4.5 amperi | AD2CQE 3MUX6

PORTER CABLE 7424XP Slefuitor/slefuitor cu orbită aleatorie, 6 inchi, 4.5 amperi

În stoc
Element: AD2CQE Model: 7424XPCrucea Ref: 3MUX6
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
€300.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor/slefuitor cu orbită aleatorie
amperi4.5
Amplificatoare @ 120V4.5
RulmențiMinge și rolă
cordonConductor de 7 ft
Design mânerButoi
RPM fără încărcare2500 la 6800
Dimensiunea tamponului6"
Mărimea6
Tip vitezăViteza variabilă electronică
Dimensiunea filetului axului5 / 16-24 In.
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
Lungimea sculei11.5 "
Greutatea sculei5.8 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.04
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467290010
Tara natalaMX

Detalii produs:

Slefuitorul/slefuitorul cu orbită aleatorie Porter Cable 7424XP este un șlefuitor cu orbită aleatorie cu viteză variabilă utilizat pentru aplicații de șlefuire și lustruire în proiecte auto și navale.

Caracteristici:

  • Acest polizor cu viteză variabilă Porter Cable are o construcție cu rulmenți cu bile și role pentru rigiditate structurală și frecare redusă.
  • Acest polizor este echipat cu un motor de 4.5 A pentru o performanță sporită.
  • Oferă acțiune de șlefuire/lustruire fără vârtejuri.
  • Această mașină de șlefuit oferă un disc de șlefuit/lustruit cu un diametru de 6 inchi și este compatibilă cu accesorii cu filet de 5/16 inci - 24 de ax.
  • Are un contrabalans propriu de 5 inchi pentru a fi utilizat cu un tampon de șlefuire / lustruit de 6 inchi.
  • Vine cu un mâner lateral detașabil pentru un plus de confort și control precis.

Întrebări frecvente:

Î. Se poate folosi șlefuitorul/slefuitorul cu orbită aleatorie Porter Cable 7424XP pe suprafețele vopsite?

A.

  • Da, șlefuitorul/slefuitorul cu orbită aleatorie Porter Cable 7424XP poate fi folosit pentru lustruirea și lustruirea suprafețelor vopsite.
  • De asemenea, este important să folosiți un tampon de lustruit și un compus adecvat pentru vopseaua care este lustruită.

Î. Care este intervalul de viteză de rotație al acestei șlefuitoare/lustruitoare?

A. 2500 până la 6800 OPM.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE 7424XP Slefuitor/slefuitor cu orbită aleatorie, 6 inchi, 4.5 amperi
€300.23 /unitate