Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE C5016XH Alezajul pinionului cuplaj cu lanț 1/2 - 1-1/2 in | AE7THY 6AGT0

POWER DRIVE C5016XH Alezajul pinionului cuplaj lanț 1/2 - 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AE7THY Model: C5016XHCrucea Ref: 6AGT0
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
€115.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cuplaj lanț
Bore Dia.1/2 - 1-1/2"
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorieQT sau H
Putere nominală la 100 RPM0.90
MaterialOţel
Max. Paralel Misalignment (In.)0.0050
În afara Dia.4.125 "
Smoală50
Temp. Gamă-25 de grade - 150 de grade
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8483901010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Toleranță uniformă unghiulară (6 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • Toleranța finală a plutitorului (în) (0.060)
    • Max. Număr de dinți (16)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Tip alezajBucșă obligatorieCalea cheiiÎn afara Dia.SmoalăLăţimePreț
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 lant cuplaj alezaj pinion 1 1/4 in | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1/4 "Fixed-0.250 x 0.1253"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X1 Alezajul pinionului cuplaj lanț 1 in | AE7THR 6AGR4 C4016X11"Fixed-0.250 x 0.1253"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X1 1/8 lant cuplaj alezaj pinion 1-1/8 in | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1/8 "Fixed-0.250 x 0.1253"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X3/4 lant cuplaj alezaj pinion 3/4 in | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "Fixed-0.1875 x 0.093753"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X5/8 lant cuplaj alezaj pinion 5/8 in | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Fixed-0.1875 x 0.093753"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X7/8 Alezajul pinionului cuplaj lanț 7/8 in | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Fixed-0.1875 x 0.093753"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C6020XB Alezajul pinionului cuplaj cu lanț Max 2-7/16 in | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"TupitB-5.5 "602.062 "€201.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE C5016XH Alezajul pinionului cuplaj lanț 1/2 - 1-1/2 inch
€115.51 /unitate