Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE C4016X1 Alezajul pinionului cuplaj lanț 1 in | AE7THR 6AGR4

POWER DRIVE C4016X1 Alezajul pinionului cuplaj lanț 1 in

În stoc
Element: AE7THR Model: C4016X1Crucea Ref: 6AGR4
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
€58.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cuplaj lanț
Bore Dia.1"
Tip alezajFixed
Putere nominală la 100 RPM0.90
Calea cheii0.250 x 0.125
MaterialOţel
Max. Paralel Misalignment (In.)0.0050
În afara Dia.3"
Smoală40
Set de șuruburiDa
Temp. Gamă-25 de grade - 150 de grade
Lăţime0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Toleranță uniformă unghiulară (3 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • Toleranța finală a plutitorului (în) (0.060)
    • Max. Număr de dinți (16)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Tip alezajBucșă obligatorieCalea cheiiÎn afara Dia.SmoalăLăţimePreț
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 lant cuplaj alezaj pinion 1 1/4 in | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1/4 "Fixed-0.250 x 0.1253"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X1 1/8 lant cuplaj alezaj pinion 1-1/8 in | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1/8 "Fixed-0.250 x 0.1253"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X3/4 lant cuplaj alezaj pinion 3/4 in | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "Fixed-0.1875 x 0.093753"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X5/8 lant cuplaj alezaj pinion 5/8 in | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Fixed-0.1875 x 0.093753"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C4016X7/8 Alezajul pinionului cuplaj lanț 7/8 in | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Fixed-0.1875 x 0.093753"400.88 "€58.59
POWER DRIVE C5016XH Alezajul pinionului cuplaj cu lanț 1/2 - 1-1/2 in | AE7THY 6AGT0 C5016XH1/2 - 1-1/2"TupitQT sau H-4.125 "501.62 "€115.51
POWER DRIVE C6020XB Alezajul pinionului cuplaj cu lanț Max 2-7/16 in | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"TupitB-5.5 "602.062 "€201.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE C4016X1 Alezajul pinionului cuplaj lanț 1 in
€58.59 /unitate