POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Prize 72 In | AC2UBF

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Prize 72 in

Element: AC2UBF Model: 2MV37
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€150.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPista de curse
amperi15
CuloriGri
Lungime cablu15ft
Ecartament / Conductor14/3
CalitateIndustrial
Înălţime1 61 / 64 "
Material carcasăAluminiu
Lungime72 "
Max. Amperi15
Grad medicalNu
Stil de montareVertical
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere24
Numărul de comutatoare0
Numărul de prize de transformare0
Distanță centru ieșire2 1 / 2 "
Indicator de putereNu
Voltaj125
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.844
Înălțimea navei (cm)188.8
Lungimea navei (cm)9
Lățimea navei (cm)8
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • GFCI Protejat (Nu)
    • Protecție la supratensiune (nu)

Variante de produs

ProdusModelConfigurația recipientului NEMAamperiLungime cabluNumăr de puncte de desfacereVoltajLăţimeEcartament / ConductorÎnălţimePreț
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Prize 48 In | AC2UBG 2MV385-15R2012ft241201.62 "10/31.25 "€258.77
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Priza | AC2UBH 2MV395-15R2012ft361201.62 "10/31.25 "€247.14
RFQ
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Prize | AC2UBK 2MV415-20R206ft101251.62 "12/31.25 "€134.06
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Prize 6 picioare Gri | AE4AWT 5HN115-15R156ft101251.62 "14/31.25 "€102.54
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Prize 6 picioare Gri | AE4AWW 5HN205-15R156ft121251.62 "14/31.25 "€90.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Prize 72 in
€150.48 /unitate