Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL Helical Insert, 7/8-14 Thread Size, 0.875 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTV 5XAA4

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 7/8-14, lungime 0.875 inci, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7DTV Model: 3534-7 / 8X1.0DSLCrucea Ref: 5XAA4
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
€5.98 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului57 / 64 "
Dia bobină gratuită.1.051 "
Lungime0.875 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
Mărimea7 / 8-14
Atingeți Mărimi7 / 8-14
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3534-7/8X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 7/8-14, lungime 0.875 inci, oțel inoxidabil
€5.98 /unitate