Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05506-PWR Pre-Expanded Anchor, 2 Inch Size, 100Pk | AF9RUP 30TD50

POWERS FASTENERS 05506-PWR Ancoră pre-extinsă, dimensiune de 2 inchi, 100 buc.

În stoc
Element: AF9RUP Model: 05506-PWRCrucea Ref: 30TD50
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
€73.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră pre-extinsă
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei2"
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare7 / 8 "
Lungime coadă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05506-PWR Ancoră pre-extinsă, dimensiune de 2 inchi, 100 buc.
€73.24 /ambalaj