Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 06228-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RJC 30RZ46

POWERS FASTENERS 06228-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AF9RJC Model: 06228-PWRCrucea Ref: 30RZ46
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
€777.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime2"
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii2"
Adâncimea firului13 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tipdrop-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 06228-PWR Ancoră de expansiune, dimensiune 1/2 inch, 50 buc.
€777.86 /ambalaj