POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1 X 9 inch, 10 buc | AD6PDR 46U153

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1 X 9 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD6PDR Model: 7463SD1-PWRCrucea Ref: 46U153

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei9"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului5.375 "
Dimensiune de filet5-3 / 8
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)13850
Forfecare finală (Lb.)21155
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)21155
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)21155
Tensiunea finală (lbs.)13850
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)13850
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)20915

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2925
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR Ancoră cu pană, placată cu zinc, dimensiune 1 X 9 inch, 10 buc.
€451.20 /ambalaj