Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 7626SD6-PWR Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk | AF9RTD 30TC92

POWERS FASTENERS 7626SD6-PWR Ancoră cu pană, 1/2 inch dia., 25 buc.

În stoc
Element: AF9RTD Model: 7626SD6-PWRCrucea Ref: 30TC92

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€735.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei7"
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungimea filetului2.875 "
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3425
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 7626SD6-PWR Ancoră cu pană, 1/2 inch dia., 25 buc.
€735.38 /ambalaj