Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44801 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4id Roșu - Pachet De 10 | AE3ZLX 5GY34

PRECISION BRAND 44801 Arbor Shim 0.0020 x 1 1 / 4id Roșu - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3ZLX Model: 44801Crucea Ref: 5GY34

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€50.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
CuloriRoșu
În interiorul Dia.1.25 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.015 "
MaterialPoliester
În afara Dia.1.75 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-90 până la 300 de grade
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime0.051mm
Grosime Toleranță+/- 0.0001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25103 Arbor Shim 0.0020 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.52
PRECISION BRAND 25123 Arbor Shim 0.0020 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.25
PRECISION BRAND 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRB 5FY78 25143+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.48
PRECISION BRAND 25163 Arbor Shim 0.0020 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.46
PRECISION BRAND 25183 Arbor Shim 0.0020 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€33.50
PRECISION BRAND 25223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.05
PRECISION BRAND 25243 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€34.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44801 Arbor Shim 0.0020 x 1 1 / 4id Roșu - pachet de 10
€50.60 /unitate