PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 Motor DC Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc | AE4CTQ 5JJP3

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 Motor de curent continuu Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc

În stoc
Articol: AE4CTQ Model: MZD-4001Crucea Ref: 5JJP3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€652.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu magnet permanent DC
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.4-13/16 "
Tip pensulăCarbon
Montare pe față OC4-7/32 "
Inrameaza-lenonstandard
Amplificatori de încărcare completă16.0
Cuplu de încărcare completă12 in.-lb.
HP1/6
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax5 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiViteza variabila
Design motorMagnet permanent DC
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiFață
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare700
Lungime totală7"
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.125 "
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501314000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 Motor de curent continuu Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc
€652.77 /unitate