Pompa rotativă cu palete Procon 114B190F11BA este o pompă cu deplasare pozitivă utilizată în diverse aplicații industriale și comerciale, făcând-o potrivită pentru pomparea lichidelor în distribuitoare de băuturi, mașini espresso și sisteme de filtrare a apei.
Caracteristici:
- Dispune de autoamorsare pentru a-i permite să înceapă fără efort pomparea apei fără asistență externă, reducând timpul de instalare.
- Această pompă are o supapă de suprapresiune internă într-o configurație de reglare non-externă pentru a asigura funcționarea în siguranță și pentru a proteja pompa de situații de suprapresiune.
- Dispune de carcasă din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această pompă rotativă cu palete este echipată cu conexiuni de intrare și ieșire NPT de 1/2 inch pentru o integrare ușoară în sistemele existente.
- Vine cu elastomeri EPDM/nitril pentru etanșare și protecție superioară împotriva abrazivilor.
- Această pompă poate fi operată la temperaturi cuprinse între -4 și 160 de grade F, asigurând adecvarea atât pentru aplicații la rece, cât și la cald.
Întrebări frecvente:
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să fie luate în considerare la operarea unei pompe cu palete rotative?
A. În timpul utilizării unei pompe cu palete rotative, utilizați echipament de protecție atunci când este necesar, asigurați-vă o împământare adecvată și evitați expunerea la substanțe periculoase.
Î. Care este necesarul de putere pentru operarea acestei pompe cu palete rotative?
A. Puterea mecanică maximă necesară pentru pompă este de 0.75 CP (559 W).
Î. Pompa Procon 114B190F11BA poate funcționa uscată fără deteriorare?
A. Funcționarea uscată a pompei pentru o perioadă îndelungată poate provoca daune. Se recomandă evitarea funcționării pompei fără lichid, deoarece poate duce la uzura prematură sau defectarea componentelor interne.