Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă rotativă cu palete PROCON 104B240F11BC, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă

În stoc
Articol: CM6UTM Model: 104B240F11BC
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
€213.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
ConduceCrestat cu cuplaj din bronz 1143
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata4.5 lbs.
Rata de curgere240 gph
Debit @ 100 psi240 gph
Debit @ 150 psi236 gph
Debit @ 200 psi232 gph
Debit @ 250 psi228 gph
Debit @ 50 psi243 gph
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.37 CP
HP @ 150 psi0.54 CP
HP @ 200 psi0.7 CP
HP @ 250 psi0.86 CP
CP @ 50 PSI0.21 CP
Dimensiunea intrării1/2 "-12
Tipul de intrareNPT
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Max. Viteză2400 RPM
Mfr. SerieSeria 4
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
Stil de montareȘurub pe
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire1/2 "-12
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.42 CP
Gama supapei de siguranță60 la 99 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, Tip 21, Neechilibrat Ceramic/Carbon
Presiunea statică100 psi
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiPlastic Solid- Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 104B240F11BC este o pompă cu deplasare pozitivă utilizată pentru transferul fluidelor în mașinile de distribuire a băuturilor, espressoarele și sistemele de tratare a apei.

Caracteristici:

  • Are un design cu autoamorsare pentru a porni procesul de pompare fără asistență externă de amorsare pentru a simplifica configurarea și funcționarea.
  • Această pompă rotativă cu palete are o supapă internă de suprapresiune pentru a proteja împotriva eventualelor deteriorări cauzate de situațiile de suprapresiune.
  • Este echipat cu conexiuni de intrare și ieșire NPT de 1/2 inch pentru a facilita integrarea în sistemele de transfer de fluide existente.
  • Această pompă cu palete are o construcție din alamă pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are elastomeri EPDM/nitril pentru prevenirea scurgerilor.

Întrebări frecvente:

Î. Care este beneficiul capacității de autoamorsare a pompei?

A. Caracteristica de autoamorsare permite pompei să înceapă pomparea fără asistență externă la amorsare, simplificând configurarea și funcționarea.

Î. Care este capacitatea de debit a pompei?

A. Pompa Procon 104B240F11BC poate suporta un debit de 240 galoane pe oră (725 litri pe oră).

Î. Câtă putere necesită pompa?

A. Pompa necesită o putere mecanică maximă de 0.86 CP.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareAlimentarePreț
PROCON 114B190F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 190 GPH, alamă | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143190 gph0.61 CP0.75 CP210 GPH150 psi0.75 CP€391.16
PROCON 114B240F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143240 gph0.7 CP0.86 CP260 GPH150 psi0.86 CP€383.15
Pompă rotativă cu palete PROCON 114B330F11XX, cu fixare, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă | AF2QYD 114B330F11XX0.78 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143330 gph1 CP1.22 CP346 GPH150 psi0.86 CP€391.16
Pompă rotativă cu palete PROCON 114E330F11XX, cu șuruburi, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă | CM6UTK 114E330F11XX0.78 CPApartament unic330 gph1 CP1.22 CP-250 psi1.22 CP€228.31
PROCON 104E265G12BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 1/2 inch NPT, 265 GPH, alamă | CM6UTL 104E265G12BA0.63 CPApartament unic265 gph0.82 CP1.01 CP-60 psi0.86 CP€239.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 104B240F11BC Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă
€213.82 /unitate