Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă rotativă cu palete PROCON 114B330F11XX, cu fixare, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă | AF2QYD

PROCON 114B330F11XX Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă

În stoc
Element: AF2QYD Model: 114B330F11XX
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
€391.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
By-PassNu
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
ConduceCrestat cu cuplaj din bronz 1143
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata4.5 lbs.
Relief externNecesar
Rata de curgere330 gph
Debit @ 100 psi330 gph
Debit @ 150 psi328 gph
Debit @ 200 psi327 gph
Debit @ 250 psi326 gph
Debit @ 50 psi331 gph
GPH330
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.55 CP
HP @ 150 psi0.78 CP
HP @ 200 psi1 CP
HP @ 250 psi1.22 CP
CP @ 50 PSI0.33 CP
Dimensiunea intrării1/2 "-12
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)1/2
Max. curgere346 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 4
Min. Debit326 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareȘurub pe
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire1/2 "-12
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.86 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranțăNA
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăFără supapă de evacuare
Tipul supapeiFără supapă de evacuare
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 114B330F11XX gestionează eficient sarcinile de transfer de fluide, asigurând un debit constant la presiuni variabile. Această pompă este, de asemenea, utilizată în mod obișnuit în sistemele de purificare a apei, unde ajută la filtrarea și transferul lichidelor.

Caracteristici:

  • Are o construcție din alamă pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această pompă rotativă cu palete poate fi operată la temperaturi cuprinse între -4 și 160 de grade F, permițându-le astfel să gestioneze eficient atât lichidele calde, cât și cele reci.
  • Nu are un design de supapă de siguranță pentru fiabilitate, eliminând nevoia de piese suplimentare și puncte potențiale de defecțiune.
  • Această pompă cu palete are autoamorsare pentru întreținere minimă, reducând timpul de nefuncționare și costurile operaționale.
  • Prezintă caracteristici scăzute de vibrație și pulsație, oferind un transfer fluid și stabil de fluid.
  • Această pompă are conexiuni de intrare și ieșire NPT de 1/2 inch pentru integrarea în diverse sisteme de manipulare a fluidelor, permițând opțiuni de instalare flexibile.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareAlimentarePreț
PROCON 114B190F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 190 GPH, alamă | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143190 gph0.61 CP0.75 CP210 GPH150 psi0.75 CP€391.16
PROCON 114B240F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143240 gph0.7 CP0.86 CP260 GPH150 psi0.86 CP€383.15
Pompă rotativă cu palete PROCON 114E330F11XX, cu șuruburi, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă | CM6UTK 114E330F11XX0.78 CPApartament unic330 gph1 CP1.22 CP-250 psi1.22 CP€228.31
PROCON 104E265G12BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 1/2 inch NPT, 265 GPH, alamă | CM6UTL 104E265G12BA0.63 CPApartament unic265 gph0.82 CP1.01 CP-60 psi0.86 CP€239.13
Pompă rotativă cu palete PROCON 104B240F11BC, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă | CM6UTM 104B240F11BC0.54 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143240 gph0.7 CP0.86 CP-150 psi0.42 CP€213.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 114B330F11XX Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă
€391.16 /unitate