Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 114B240F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă | AF2QYC 114B240F11BA 250

PROCON 114B240F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă

În stoc
Articol: AF2QYC Model: 114B240F11BARef. cruce: 114B240F11BA 250
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
€383.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative
Material corpAlamă
Built-InSupapa
By-PassDa
Presiunea de descărcare (PSI)Max. 250 psi
ConduceCrestat cu cuplaj din bronz 1143
Lift de aspirație uscată3.3 ft.
Greutate uscata4.5 lbs.
Relief externNu este necesar
Rata de curgere240 gph
Debit @ 100 psi240 gph
Debit @ 150 psi236 gph
Debit @ 200 psi232 gph
Debit @ 250 psi228 gph
Debit @ 50 psi243 gph
GPH240
Material carcasăAlamă
CP @ 100 PSI0.37 CP
HP @ 150 psi0.54 CP
HP @ 200 psi0.7 CP
HP @ 250 psi0.86 CP
CP @ 50 PSI0.21 CP
Dimensiunea intrării1/2 "-12
Tipul de intrareNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)1/2
Max. curgere260 GPH
Max. Vâscozitatea fluidă100 cP
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Presiune maximă200 psi
Max. Viteză2400 RPM
Max. Temp.150 F
Mfr. SerieSeria 4
Min. Debit228 GPH
Min. Temperatura de funcționare.-4 grade F
Min. RPM1000RPM
MontareStil clemă pentru carbonator
Stil de montareȘurub pe
Nivel de zgomot60 dBa
RPM nominal1,725 rpm
Dimensiunea de ieșire1/2 "-12
Tip OutletNPT
Intervalul de pH6pH
Alimentare0.86 CP
Presiune de descărcare max.250 PSI
Gama supapei de siguranță151 până la 250 psi
RotațieClockwise
Materialul rotorului303 oțel inoxidabil
Material sigiliuNitril, tip 21
Ax303 oțel inoxidabil
Presiunea statică100 psi
Rezoluția TDS5000ppm
Configurare supapăStandard-Non-ajustare externă
Tipul supapeiPlastic Solid- Ultem
Lift de aspirație umedă6.6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8413500090
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 114B240F11BA este utilizată pentru transferul de fluide la aparatele espresso, aparatele de cafea și sistemele de filtrare și tratare a apei.

Caracteristici:

  • Această pompă rotativă cu palete are o construcție din alamă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Are o configurație de antrenare cu fantă cu un cuplaj din bronz 1143 pentru a asigura o transmisie eficientă a puterii și o funcționare fiabilă.
  • Această pompă rotativă cu palete oferă montare prin clemă pentru o instalare ușoară și versatilă.
  • Utilizează elastomer EPDM / nitril pentru prevenirea scurgerilor și are un tip de etanșare ceramică / carbon neechilibrat, oferind etanșare eficientă și prevenirea scurgerilor în timpul funcționării.
  • Această pompă rotativă cu palete dispune de un tip de supapă Solid-Ultem pentru a asigura un flux fluid al fluidului și o funcționare adecvată a pompei.
  • Funcționează cu rotație în sensul acelor de ceasornic și utilizează componente interne din material de carbon pentru auto-ungere și durabilitate.

Accesorii compatibile:

  • procon 1113 Clemă cu bandă în V: Este folosit pentru a asigura o legătură între două componente cilindrice cu o bandă în formă de V, asigurând o etanșare etanșă și fiabilă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este nivelul de zgomot generat de această pompă în timpul funcționării?

A. 60 dBA.

Î. Cum verific performanța unei pompe cu palete rotative?

A. Pentru a verifica performanța unei pompe cu palete rotative, puteți monitoriza parametri precum debitul, nivelul de vid și presiunea. Acest lucru poate fi măsurat folosind instrumente și instrumente adecvate.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în considerare atunci când utilizați această pompă rotativă cu palete?

A.

  • Asigurați-vă că pompa este instalată corect, cu împământare și conexiuni electrice corecte.
  • Utilizați pompa într-o zonă bine ventilată pentru a preveni acumularea de fum periculoși.
  • Manipulați numai fluide sau gaze compatibile conform specificațiilor producătorului.
  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat în timpul manipulării și întreținerii pompei.
  • Respectați limitele de temperatură de funcționare ale pompei pentru a evita supraîncălzirea.
  • Practicați siguranța electrică dacă utilizați o pompă electrică și evitați expunerea la apă.
  • Asigurați-vă că orificiile de ventilație ale pompei nu sunt blocate pentru a menține o ventilație adecvată.
  • Montați în siguranță pompa pentru a preveni mișcarea în timpul funcționării.

Variante de produs

ProdusModelHP @ 150 psiConduceRata de curgereHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareAlimentarePreț
PROCON 114B190F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 190 GPH, alamă | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143190 gph0.61 CP0.75 CP210 GPH150 psi0.75 CP€391.16
Pompă rotativă cu palete PROCON 114B330F11XX, cu fixare, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă | AF2QYD 114B330F11XX0.78 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143330 gph1 CP1.22 CP346 GPH150 psi0.86 CP€391.16
Pompă rotativă cu palete PROCON 114E330F11XX, cu șuruburi, 1/2 inch NPT, 330 GPH, alamă | CM6UTK 114E330F11XX0.78 CPApartament unic330 gph1 CP1.22 CP-250 psi1.22 CP€228.31
PROCON 104E265G12BA Pompă rotativă cu palete, cu șuruburi, 1/2 inch NPT, 265 GPH, alamă | CM6UTL 104E265G12BA0.63 CPApartament unic265 gph0.82 CP1.01 CP-60 psi0.86 CP€239.13
Pompă rotativă cu palete PROCON 104B240F11BC, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă | CM6UTM 104B240F11BC0.54 CPCrestat cu cuplaj din bronz 1143240 gph0.7 CP0.86 CP-150 psi0.42 CP€213.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 114B240F11BA Pompă rotativă cu palete, cu fixare, 1/2 inch NPT, 240 GPH, alamă
€383.15 /unitate