Ridicare de aspirație uscată: 3.3 ft. , Greutate uscata: 4.5 lbs. , Material carcasă: Alamă , Dimensiune admisie: 1/2 "-12 , Tip admisie: NPT , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 cP , Max. Presiune: 200 psi , Max. Viteză: 2400 RPM , Mfr. Serie: Seria 4 , Min. Temperatura de funcționare: -4 grade F , Stil de montare: Șurub pe , Dimensiune priză: 1/2 "-12 , Tip priză: NPT , Interval pH: 6pH , Rotație: Clockwise , Material rotor: 303 oțel inoxidabil , Arbore: 303 oțel inoxidabil , Rezoluție TDS: 5000ppm , Ridicare de aspirație umedă: 6.6 ft.
Mecanism de lucru
- Pompele rotative cu palete Procon au un rotor cu palete în interiorul unei carcase cilindrice.
- Când rotorul se rotește, paletele alunecă din cauza formei excentrice.
- Această mișcare creează camere de expansiune care atrag fluide sau gaze.
- Pe măsură ce rotorul se rotește, paletele împing fluidul sau gazul spre ieșire, creând un vid sau generând flux.
DESCRIERE
- Pompele cu palete rotative din seria 4 Procon au carcasă din alamă care asigură durabilitatea.
- Sunt autoamorsante și au elastomeri de nitril/fluorocarbon pentru a obține etanșare rezistentă la uzură.
- Aceste pompe rotative cu palete pot face față la temperaturi de până la 320 de grade F.
- Modelele selectate au supape de siguranță pentru a gestiona și a disipa presiunile în exces (peste presiunea maximă de funcționare).
Întrebări Frecvente
Cum ating pompele cu palete un vid?
Pompele cu palete rotative realizează un vid prin crearea unor camere de expansiune atunci când paletele alunecă spre exterior datorită excentricității rotorului. Această acțiune atrage gazul sau fluidul de la intrare și apoi îl împinge spre ieșire.
Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o pompă rotativă cu palete?
Selectarea dimensiunii adecvate a pompei depinde de factori precum debitul dorit, nivelul de vid, temperatura de funcționare și tipul de fluid manipulat.
Există o modalitate de a determina direcția de rotație a pompelor cu palete rotative Procon?
Fiecare pompă rotativă cu palete Procon are în față săgeți direcționale (în sensul acelor de ceasornic/în sens invers acelor de ceasornic) care reprezintă direcția de rotație.
Cum pot ține uleiul departe de gazul sau lichidul pompat?
Pentru a preveni contaminarea cu ulei, asigurați-vă că utilizați tipul potrivit de ulei și înlocuiți-l la intervale regulate. În plus, filtrarea adecvată și verificările periodice ale uleiului sunt esențiale pentru a menține curățenia uleiului.