Pompa rotativă cu palete Procon 104E265G12BA utilizează o serie de palete montate pe un rotor pentru a crea un vid sau a presuriza fluidele. Această pompă este utilizată în mod obișnuit pentru ambalarea în vid, refrigerarea, sistemele de aer condiționat și frânele de putere auto.
Caracteristici:
- Pompa rotativă cu palete Procon 104E265G12BA are elastomeri EPDM pentru a crea o etanșare rezistentă la uzură.
- Are carcasă din alamă pentru a menține durabilitatea în timp ce se ocupă de presiuni mari.
- Această pompă funcționează la temperaturi de până la 150 psi. Cu toate acestea, are o supapă de siguranță pentru a gestiona presiuni între 150 și 250 psi.
- Poate fi instalat prin montare cu șuruburi și are o singură configurație de unitate plată.
Întrebări frecvente:
Î. Care este nivelul de zgomot al pompei cu palete rotative Procon 104E265G12BA?
A. Pompa rotativă cu palete Procon 104E265G12BA produce doar 60 dB.
Î. Care sunt principalele componente ale unei pompe cu palete rotative?
A. Componentele principale ale unei pompe cu palete rotative includ rotorul, paletele, carcasa sau cavitatea și porturile de admisie și evacuare.
Î. Cum întrețin o pompă rotativă cu palete?
A. Întreținerea de rutină a unei pompe cu palete rotative include verificarea și înlocuirea paletelor uzate, inspectarea etanșărilor pentru scurgeri, curățarea interiorului pompei și schimbarea regulată a uleiului pompei.