Pompa rotativă cu palete Procon 114E330F11XX este o pompă volumetrică care funcționează folosind palete sau pale rotative pentru a transfera fluide de la intrare la ieșire. Este utilizat în sistemele de distribuire a băuturilor, procesele de tratare a apei și circulația lichidului de răcire auto.
Caracteristici:
- Are o pompă cu autoamorsare pentru a-i permite să atragă apa eficient, fără echipament suplimentar de amorsare.
- Această pompă rotativă cu palete are o carcasă din alamă pentru rezistență la coroziune.
- Are conexiuni NPT de 1/2 inch la ieșire și la intrare, pentru a permite integrarea ușoară în sistemele sau furtunurile existente.
- Această pompă rotativă cu palete poate fi operată la temperaturi cuprinse între -4 și 160 de grade F.
- Este proiectat cu elastomeri EPDM/nitril pentru etanșare și protecție superioară împotriva abrazivilor.
Întrebări frecvente:
Î. Poate pompa să suporte presiuni variabile fără a afecta debitul?
R. Da, pompa menține un debit constant chiar și atunci când presiunea variază, asigurând un transfer fiabil al fluidului.
Î. Cât de des ar trebui să-mi întrețin pompa cu palete rotative?
A. Pompele cu palete rotative necesită întreținere regulată, inclusiv schimbarea uleiului pompei, inspectarea și înlocuirea paletelor atunci când sunt uzate și curățarea interiorului pompei. Întreținerea corespunzătoare este crucială pentru a asigura longevitatea și funcționarea eficientă a pompei.
Î. Care este debitul pompei cu palete Procon 114E330F11XX?
A. Debitul pompei este de 330 galoane pe oră (GPH).