Clește pentru inele de reținere Proto J399 (cunoscut și sub denumirea de clește pentru inele de siguranță) este utilizat pentru a plasa inele pe arborii motorului, actuatoare și ansambluri angrenaje. Este ideal pentru instalarea și îndepărtarea inelelor de reținere externe sau interne
Caracteristici:
- Acest clește are vârfuri fixe care sunt întărite prin inducție și formate cu precizie pentru rezistență la uzură și potrivire precisă.
- Se transformă de la extern la intern sau invers atunci când șurubul pivotant este mutat într-o gaură filetată adiacentă.
- Este fabricat din oțel carbon pentru rigiditate structurală și rezistență la șocuri.
- Acest clește folosește vârful cu diametrul cel mai mare care se potrivește în inelul care este instalat sau îndepărtat.
- Oferă deschidere manuală a fălcilor.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează un inel de reținere?
A.
- Pune-ți o pereche de ochelari de protecție.
- Introduceți vârful unui inel sau clește cu ac în orificiile de la capătul inelului elastic.
- Deschideți cleștele astfel încât brațele inelului elastic să fie trase înapoi și bucla inelului să se lărgească.
- Glisați inelul de fixare extins peste canelura roții și închideți ușor cleștele până când inelul se sprijină în canelură.
- Scoateți vârfurile cleștii din orificiile inelului de fixare, permițând inelului să se fixeze în canelură.
- Asigurați-vă că inelul de fixare este așezat corect în interiorul canelurii pentru a preveni ruperea acestuia.
Î. Există o alternativă la utilizarea cleștilor pentru inele de reținere?
A. În locul cleștilor pentru inelele pot fi folosiți clești cu vârfuri cu ac.
Î. Cum arată un inel elastic?
A. Un inel de reținere sau un inel elastic are o formă circulară sau o formă de C cu un spațiu liber.
Î. Cum măsurați un inel de reținere?
A. Inelele externe sunt măsurate după diametrul lor interior, în timp ce inelele de reținere interne sunt măsurate după diametrul lor exterior.
Î. Puteți reutiliza inelele elastice?
A. Da, sunt reutilizabile.