Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J47163 Set prize Full Polish 63 buc. | AG3EXB 33HE09

PROTO J47163 Set prize Full Polish 63 buc.

În stoc
Element: AG3EXB Model: J47163Crucea Ref: 33HE09
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
€829.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluse6
Dimensiunea unității1/4 ", 3/8"
finalizareaPoloneză completă
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați63
SAE sau MetricMetric și SAE
Socluri incluse1/4 "6 pct. Adâncime: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pct. Standard: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pct. Standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6, 12
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3715
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelStiluri Deep Socket Point incluseDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSocluri incluseStd. Stiluri de puncte de soclu inclusePreț
PROTO J47065-1 Set prize Full Polish 65 buc. | AG3EWY 33HE06 J47065-1Nici unul1/4 ", 3/8"651/4 "6 pct. Standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 3/8 "12 pt. Std .: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17mm, Bujie 5/8"6, 12€553.08
PROTO J47184 Set prize Full Polish 184 buc. | AG3EXC 33HE10 J471846, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pct. Standard: 17, 18, 19, 21, 22mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pct. Adâncime: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pct. Std .: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 12€2,159.09
PROTO J52230 Set prize Full Polish 34 buc. | AG3EXD 33HE11 J52230123 / 8 "343/8 "12 pct. Adâncime: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 pct. Standard: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8 ", 17, 15 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19mm, clichet 3/8 "12€601.52
PROTO J47181 Set prize Full Polish 81 buc. | AG3EXE 33HE12 J471816, 121/4", 3/8", 1/2"811/2 "12 pct .: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16", 1/4 "6 pct. Adâncime: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 1/4 "6 Pt. standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6mm, 1/4 "12 pt. std .: 3/16, 7/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm,6, 12€1,218.65
PROTO J47065 Set prize Full Polish Asme | AG3EXG 33HE14 J47065Nici unul1/4 ", 3/8"651/4 "6 pct. Standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 3/8 "12 pt. Std .: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 5/8" Bujie6, 12€605.05
PROTO J47101 Set prize Full Polish 101 buc. | AG3EXH 33HE15 J471016, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pct. Standard: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pct. Adâncime: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 1/4 "6 pct .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 56, 12€1,659.56
PROTO J47125 Set prize Full Polish 125 buc. | AG3EXJ 33HE16 J471256, 121/4", 3/8", 1/2"1251/2 "12 pt. Std .: 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 13, 21, 22, 23, 24mm, 1/4 "6 pt. Std. : 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 1/4 "6 pt. Adâncime: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7 / 16, 1/2, 4, 5,6, 12€1,813.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J47163 Set prize Full Polish 63 buc.
€829.83 /unitate